TGMP 506 IC9015 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450080
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450080
EAN/GTIN 7291075075748
Nummer fabrikant 6450080
L-nummer L23940 1046

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 15 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,6 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm