TGMF 302 IC428 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450048
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450048
EAN/GTIN 7291075075687
Nummer fabrikant 6450048
L-nummer L23940 1039

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 10,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,5 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm