TGMF 635-080 IC20N External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450007
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450007
EAN/GTIN 7291075075588
Nummer fabrikant 6450007
L-nummer L23940 981

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 18,6 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,15 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder