6-kant dop lang, 3/4 inch inch-uitvoering 1 inch

Artikelnummer: 644702 1
Korting
18,70 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 inch
Aandrijfvierkant 3/4 inch
⌀ uitgangzijde 37 mm
Lengte 90 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 644702 1
EAN/GTIN 4062406312794
Nummer fabrikant 644702 1

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkanten met boring en ontgrendelingsknop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop lang, 3/4 inch inch-uitvoering 1 inch

6-kant dop lang, 3/4 inch inch-uitvoering 1 inch

op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
18,70 €
€ 9,35
op aanvraag
Op voorraad
521 stuks direct leverbaar
8,60 €
€ 4,45
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
8,75 €
€ 4,55
op aanvraag
Op voorraad
1.151 stuks direct leverbaar
8,85 €
€ 4,45
op aanvraag
Op voorraad
446 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 2,65
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
10,00 €
€ 5,00
⌀ uitgangzijde 37 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 37 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 3/4 inch 3/8 inch 1/2 inch 3/8 inch 1/2 inch 3/4 inch
Lengte 90 mm 31 mm 41 mm 31 mm 41 mm 52 mm
Sleutelwijdte 1 inch 1 inch 1 inch 1 inch 1 inch 1 inch
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen