{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 32 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 44,5 mm | |
Lengte | 90 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 644700 32 | |
EAN/GTIN | 4018754008964 | |
Nummer fabrikant | 05020032 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant dop lang, 3/4 inch 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 47,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 44,5 mm | 44 mm | 45,8 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lengte | 90 mm | 56 mm | 85 mm |
Sleutelwijdte | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |