{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 22,4 mm | |
Lengte | 96 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643841 13 | |
EAN/GTIN | 4007555352130 | |
Nummer fabrikant | 352130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.483 stuks direct leverbaar
€ 3,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.020 stuks direct leverbaar
€ 4,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 22,4 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |