{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX30 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Profielmaat A | 5,5 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 22,7 mm | |
Lengte | 120 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643660 TX30 | |
EAN/GTIN | 4018754006793 | |
Nummer fabrikant | 03131230 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Dop voor Torx®, 1/2 inch, lang, Torx®-profiel: TX30
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.183 stuks direct leverbaar
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
689 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 120 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx®-profiel | TX30 | TX30 | TX30 | TX30 |
Profielmaat A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |