{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX45 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Profielmaat A | 7,8 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 23,5 mm | |
Lengte | 140 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643639 TX45 | |
EAN/GTIN | 4062406265601 | |
Nummer fabrikant | 643639 TX45 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Dop voor Torx®, 1/2 inch, lang, Torx®-profiel: TX45
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.394 stuks direct leverbaar
€ 10,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
909 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx®-profiel | TX45 | TX45 | TX45 |
Profielmaat A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |