Alternatief product:

Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX20

Artikelnummer: 643620 TX20
Korting
6,85 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
488 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX20
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Profielmaat A 3,8 mm
⌀ aandrijfzijde 22 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643620 TX20
EAN/GTIN 4045197562494
Nummer fabrikant 643620 TX20

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal geharde behuizing voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX20

Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX20

op aanvraag
Op voorraad
488 stuks direct leverbaar
6,85 €
€ 1,65
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 9,55
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 7,30
⌀ aandrijfzijde 22 mm 22,5 mm 22 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 55 mm 60 mm 55 mm
Torx®-profiel TX20 TX20 TX20
Profielmaat A 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen