{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ aandrijfzijde | 23 mm | |
Lengte | 140 mm | |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | |
Uitvoering | TiN-coating | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | TiN | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643333 5 | |
EAN/GTIN | 4000896232376 | |
Nummer fabrikant | 986SL-5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang TiN-coating, Zeskant: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 16,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.093 stuks direct leverbaar
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 23 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Dop voor binnenzeskantbouten | 6-kant-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Zeskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |