{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 6 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 22,5 mm | |
Lengte | 140 mm | |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643329 6 | |
EAN/GTIN | 4062406062194 | |
Nummer fabrikant | 643329 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
6.329 stuks direct leverbaar
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
€ 10,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Dop voor binnenzeskantbouten | 6-kant-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Zeskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | ||
Producttype | Dop | Dop | Dop |