Veeltand-bitdop, 1/2 inch, lang M10

Artikelnummer: 642913 M10
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 22 mm
Lengte 140 mm
Bitsoort Veeltandsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642913 M10
EAN/GTIN 4062406235567
Nummer fabrikant 642913 M10

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor XZN-schroeven.

Norm:

DIN 2324

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veeltand-bitdop, 1/2 inch, lang  M10

Veeltand-bitdop, 1/2 inch, lang M10

op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
€ 9,80
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
7,80 €
€ 4,30
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar
8,75 €
€ 2,55
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 8,30
⌀ aandrijfzijde 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Bitsoort Veeltandsleutel Veeltandsleutel Veeltandsleutel Veeltandsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Voor schroeven M10 M10 M
Lengte 140 mm 60 mm 140 mm 55 mm
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen