3/4″ TORX Dopsleutel E32

Artikelnummer: 6425 E32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6425 E32
EAN/GTIN 4991644140718
Nummer fabrikant 6425 E32

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 36,1 mm
Lengte: 24,1 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
E32
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.