3/4″ TORX Dopsleutel E30

Artikelnummer: 6425 E30
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6425 E30
EAN/GTIN 4991644140763
Nummer fabrikant 6425 E30
L-nummer L60050 8499

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 35 mm
Lengte: 24,1 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
E30
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen