6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 13mm

Artikelnummer: 642325 13
op aanvraag
Op voorraad
1.433 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Norm DIN 3124
Geschikt voor inch (Amerik. maten) 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 19,1 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642325 13
EAN/GTIN 4045197497741
Nummer fabrikant 642325 13

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een goede passing en een grotere aangrijpingskracht. De kracht werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 13mm

6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 13mm

op aanvraag
Op voorraad
1.433 stuks direct leverbaar
€ 5,25
op aanvraag
Op voorraad
3.039 stuks direct leverbaar
€ 3,22
op aanvraag
Op voorraad
1.729 stuks direct leverbaar
€ 4,98
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 11,35
⌀ uitgangzijde 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm 24 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel Sleufschroevendraaier
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norm DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutelwijdte 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen