6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering 5/8 inch

Artikelnummer: 642222 5/8
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5/8 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 22,6 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642222 5/8
EAN/GTIN 4062406311551
Nummer fabrikant 642222 5/8

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering 5/8 inch

6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering 5/8 inch

op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
€ 3,55
op aanvraag
Op voorraad
420 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
€ 6,70
op aanvraag
Op voorraad
453 stuks direct leverbaar
€ 6,60
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
€ 4,21
op aanvraag
Op voorraad
1.074 stuks direct leverbaar
€ 5,05
⌀ uitgangzijde 22,6 mm 21,9 mm 22 mm 22,6 mm 21,9 mm 22 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant-dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/4 inch 3/8 inch 1/2 inch 1/4 inch 3/8 inch
Lengte 38 mm 24,8 mm 27 mm 38 mm 24,8 mm 27 mm
Sleutelwijdte 5/8 inch 5/8 inch 5/8 inch 5/8 inch 5/8 inch 5/8 inch
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen