PICCO RM050.05-2 IC909 Profiling Inserts with Coolant Channel Optimized for Machining Medical Parts

Artikelnummer: 6412100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412100
EAN/GTIN 7291075361735
Nummer fabrikant 6412100
L-nummer L24030 154

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,02 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,02 mm, totale lengte (OAL) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,02 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 0,4 mm
  • Dmin afsteken 0,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 20 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen