Verlengstuk, 1/2 inch ‘Wobble-Fix’, totale lengte: 50mm

Artikelnummer: 641135 50
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 50 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641135 50
EAN/GTIN 4991644126613
Nummer fabrikant 4763-50

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
‘Blind’ aaneenkoppelen door verzonken binnenvierkanten en aangezette buitenvierkanten. Zwenkhoek tot 15° naar elke zijde mogelijk.
Tweetraps verlengstuk, kan d.m.v. inklikken worden vastgezet.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel; binnenvierkant volgens DIN 3120-C 12,5 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Verlengstuk, 1/2 inch ‘Wobble-Fix’, totale lengte: 50mm

Verlengstuk, 1/2 inch ‘Wobble-Fix’, totale lengte: 50mm

op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
€ 14,15
op aanvraag
Op voorraad
798 stuks direct leverbaar
€ 4,58
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar
€ 9,65
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
totale lengte 50 mm 50 mm 50 mm
Producttype Verlengstuk Verlengstuk Verlengstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen