SCIL 22-AD08-24K8 IC1008 Turning Inserts with a Front Relief Angle

Artikelnummer: 6411300
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6411300
    EAN/GTIN 7291075364170
    Nummer fabrikant 6411300
    L-nummer L23940 726

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5,5 mm, snijbreedte (CW) 2,4 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,08 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 8 graden
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen