GIPI 3.18-0.20 IC20N Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6411133
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411133
EAN/GTIN 7291075028034
Nummer fabrikant 6411133
L-nummer L23940 549

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai inzetstukken, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Dmin afsteken 20 mm