GIP 1.96-0.15 IC20N Flat Top Precision Double-Ended Inserts for Grooving

Artikelnummer: 6411123
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411123
EAN/GTIN 7291075273243
Nummer fabrikant 6411123
L-nummer L23940 513

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1,96 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,96 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder