GIPI 1.96-0.10 IC20 Precision Double-Ended Inserts for Internal Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6411075
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6411075
    EAN/GTIN 7291075273410
    Nummer fabrikant 6411075
    L-nummer L23940 467

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeelsnij-inzetstukken, hoekradius (RE) 0,1 mm, maximale snedediepte (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1,96 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,7 mm, totale lengte (OAL) 15,7 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer P.
    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 1,96 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
    • Dmin afsteken 30 mm
    • Totale lengte (OAL) 15,7 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen