GIF 6.35-3.18 IC20 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Grooving

Artikelnummer: 6411019
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6411019
EAN/GTIN 7291075238549
Nummer fabrikant 6411019
L-nummer L23940 449

Omschrijving

Omschrijving:

Draaien/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 10,6 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3,18 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm