Profiel-las-griptang 11″

Artikelnummer: 6407860
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6407860
EAN/GTIN 4010886640784
Nummer fabrikant 6407860
L-nummer L60160 1553

Omschrijving

Omschrijving:

gesmede sterke bekken
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, vernikkeld

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 11
  • Totale lengte [mm]: 280 mm
  • Materiaal: Kop: gegoten staal, grepen: plaatstaal
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Openingsdiepte [inch]: 3
  • Openingsdiepte [mm]: 75
  • Klembereik [inch]: 3.3/4
  • Spanbreedte [mm]: 95 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen