Griptang 10″

Artikelnummer: 6406700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6406700
    EAN/GTIN 4010886640678
    Nummer fabrikant 6406700
    L-nummer L60160 702

    Omschrijving

    Omschrijving:

    gesmede, geharde bekken, speciaal gevormd, voor zeker klemmen, spannen of vasthouden
    de doordachte vorm van de bek garandeert grip op minimaal drie plaatsen bij iedere materiaalvorm
    schroefdraadgat onderzijde gelast
    veilig te ontspannen
    hefboom-ontspanner staat onder permanente veerdruk

    Kenmerk:

    • Totale lengte [inch]: 10″
    • Totale lengte [mm]: 230 mm
    • Materiaal: Kop: staal, handgrepen: plaatstaal
    • Oppervlak: vernikkeld
    • Klembereik [inch]: 1.1/4
    • Spanbreedte [mm]: 32 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen