Insteek-omschakelratel ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 101 mm

Artikelnummer: 6406
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
Steekmaat S 44 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6406
EAN/GTIN 4000896027576
Nummer fabrikant 6406
L-nummer L60140 754

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fijne vertanding, 72 tanden ∙ bedieningshoek 5°
  • Matrijsgesmeed
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 101 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.86 kg
  • Aantal tanden: 72 (Bedieningshoek 5°)
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 44 mm
  • Kopdikte a: 24 mm
  • Kopdikte (a1): 35.6 mm
  • Kopbreedte b: 64 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen