3/4″ Dopsleutel (mm), 12-kant 44 mm

Artikelnummer: 6405M 44mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405M 44mm
EAN/GTIN 4991644141715
Nummer fabrikant 6405M 44mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 47 mm
D1: 59,5 mm
Lengte: 29,5 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 44 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen