Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 1000
laadvlak lengte (mm): 1600
laadvlak breedte (mm): 900
Laadvlakhoogte (mm): 490
Totale lengte (mm): 1945
Totale breedte (mm): 900
Totale hoogte (mm): 1200
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 400 x 100
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3