3/4″ Dopsleutel (inch), 12-kant 1.9/16″

Artikelnummer: 6405A 1.9/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405A 1.9/16
EAN/GTIN 4991644142378
Nummer fabrikant 6405A 1.9/16
L-nummer L60050 7578

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 59 mm
Dimensie D2: 45 mm
D1: 54,5 mm
Lengte: 27 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.9/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen