GIF 6.35-0.50 IC8250 Precision, Double-Ended, External Insert.

Artikelnummer: 6405223
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405223
EAN/GTIN 7291075024227
Nummer fabrikant 6405223
L-nummer L23940 1098

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm