GIPI 4.23-0.10 IC8250 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6405219
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405219
EAN/GTIN 7291075027976
Nummer fabrikant 6405219
L-nummer L23940 1083

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijbreedte (CW) 4,23 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,23 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen