GIFI 5.00E-0.50 IC8250 Internal Precision,Double-Ended,insert for turning & grooving.

Artikelnummer: 6405207
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405207
EAN/GTIN 7291075024838
Nummer fabrikant 6405207
L-nummer L23940 1047

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 15,5 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder