GIPI 2.39-1.20 IC830 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6405186
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405186
    EAN/GTIN 7291075273960
    Nummer fabrikant 6405186
    L-nummer L23940 1015

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 1,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm, snijinzetstuklengte (INSL) 15,7 mm, totale lengte (OAL) 15,7 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer P.
    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 15,7 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen