GIMY 635-318 IC830 Utility Single-Ended Inserts for Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6405147
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405147
    EAN/GTIN 7291075239577
    Nummer fabrikant 6405147
    L-nummer L24100 118

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer Y
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 3,18 mm
    • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afsteken 70 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen