GIPI 1.70-0.00 IC808 Precision Double-Ended Inserts for Internal Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6405128
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405128
EAN/GTIN 7291075273366
Nummer fabrikant 6405128
L-nummer L23940 872

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1,7 mm, lengte snijplaat (INSL) 15,7 mm, totale lengte (OAL) 15,7 mm

Kenmerk:

  • Spanformer P.
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Dmin afsteken 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 15,7 mm