GIPI 2.00-0.10LX IC830 Precision insrts for internal grooving next to shoulder.

Artikelnummer: 6405052
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405052
EAN/GTIN 7291075089707
Nummer fabrikant 6405052
L-nummer L23940 722

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,7 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PG.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm