TIGERV 1700-200-CW IC808 Utility Single-Ended Inserts for External Deep Grooving and Heavy Machining

Artikelnummer: 6404465
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6404465
    EAN/GTIN 7291075084863
    Nummer fabrikant 6404465
    L-nummer L24100 60

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 2 mm, snijbreedte (CW) 17 mm, dikte snijplaat (S) 6,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 2 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Snijbreedte (CW) 17 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,5 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,6 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,2 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen