PICCO L 520.0045-15 IC908 Inserts for Internal Chamfering

Artikelnummer: 6404450
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6404450
    EAN/GTIN 7291075284454
    Nummer fabrikant 6404450
    L-nummer L24030 89

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 5 mm, hoekradius (RE) 0,2 mm, snedediepte max. (CDX) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
    • Richting (HAND) links
    • Dmin afsteken 1 mm
    • Totale lengte (OAL) 30 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen