GIQL 11-15-2.50-R125 IC528 Precision Ground Single-Ended Full Radius Inserts for Deep Internal Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6404413
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404413
EAN/GTIN 7291075281156
Nummer fabrikant 6404413
L-nummer L23940 424

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 6,3 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,6 mm
  • Dmin afsteken 15 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen