GIQL 11-15-2.00-0.10 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Deep Grooving and Turning

Artikelnummer: 6404412
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404412
EAN/GTIN 7291075281088
Nummer fabrikant 6404412
L-nummer L23940 429

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraai-inzetstukken, maximale snedediepte (CDX) 6,3 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,6 mm
  • Dmin afsteken 15 mm