GIG 1.40-0.00 IC808 External, Precision, Double-Ended, Insert. For grooving at low feed.

Artikelnummer: 6404357
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404357
EAN/GTIN 7291075024913
Nummer fabrikant 6404357
L-nummer L23940 183

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm