GPV 4-3.56-1 IC5010 Inserts for pulley ″v″ shape precision grooves.

Artikelnummer: 6404285
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404285
EAN/GTIN 7291075109207
Nummer fabrikant 6404285
L-nummer L23940 1676

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 3,42 mm, snijbreedte (CW) 4,03 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,45 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,42 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,03 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 5 graden
  • Aantal tanden 1
  • Schroefdraadspoed (TP) 3,56 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder