GIP 2.22-0.15 IC808 Precision Double-Ended Inserts for Grooving

Artikelnummer: 6404272
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6404272
    EAN/GTIN 7291075026344
    Nummer fabrikant 6404272
    L-nummer L23940 1645

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 2,22 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,15 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,22 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afsteken 70 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen