GIFI 4.00E-2.00 IC808 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6404270
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404270
EAN/GTIN 7291075239058
Nummer fabrikant 6404270
L-nummer L23940 1628

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm