GIPI 2.22-0.10 IC808 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6404264
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404264
EAN/GTIN 7291075027839
Nummer fabrikant 6404264
L-nummer L23940 1624

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 2,22 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,22 mm
  • Dmin afsteken 20 mm