GITM 6.00K-3.00 IB20H Full Radius CBN Tipped Inserts for Grooving and Turning on Hard Ferrous Materials

Artikelnummer: 6404178
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404178
EAN/GTIN 7291075238785
Nummer fabrikant 6404178
L-nummer L23940 1346

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitels, snijbreedte (CW) 6 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Dmin afsteken 70 mm