GIPI 2.39-0.2LX IC808 Precision insrts for internal grooving next to shoulder.

Artikelnummer: 6404144
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404144
EAN/GTIN 7291075089653
Nummer fabrikant 6404144
L-nummer L23940 1246

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte max. (CDX) 3,9 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PG.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,9 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen