GIP 1.19-0.1RX IC808 Precision Double-Ended Inserts for External Grooving Next to a Shoulder

Artikelnummer: 6404139
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404139
EAN/GTIN 7291075084146
Nummer fabrikant 6404139
L-nummer L23940 1231

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1,19 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,19 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen