GIPI 4.00E-0.40 IC808 Precision, double-ended insert for internal machining.

Artikelnummer: 6404118
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6404118
    EAN/GTIN 7291075028126
    Nummer fabrikant 6404118
    L-nummer L23940 246

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 15,5 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 15,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
    • Dmin afsteken 20 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen