GIQR 11-4.00-R200 IC528 Precision Ground Single-Ended Full Radius Inserts for Internal Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6403925
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403925
EAN/GTIN 7291075303643
Nummer fabrikant 6403925
L-nummer L23940 938

Omschrijving

Omschrijving:

Uitsparingen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2,3 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder